Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

DIN 522 acciaio inox A2
RONDELLA-EXTRA-LARGA-A2-6,4X24X2

Cod. art. 04196 24
EAN 4049557451985
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
Normative

DIN 522

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Base

Conformità alla normativa RoHS

Per filettatura vite

M6

Diametro interno (d1)

6.4 mm

Diametro esterno (d2)

24 mm

Spessore (h1)

2 mm